Prix : 329,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Casier Bench Hardwood Top w/Stainless Steel Trapezoid Pedestals, Bolt Down Style, 60"W x 9-1/2"D x 17"H
Plus de commodité dans le vestiaire. 1-1/4" banc de bois dur épaisseur dispose d’un vernis très haut et robuste base en acier inoxydable. Base de trapèze inox 14" W. Doivent être ancrés au sol pour une stabilité maximale. Banc a deux piédestaux.
Plus de commodité dans le vestiaire. 1-1/4" banc de bois dur épaisseur dispose d’un vernis très haut et robuste base en acier inoxydable. Base de trapèze inox 14" W. Doivent être ancrés au sol pour une stabilité maximale. Banc a deux piédestaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Épaisseur 1-1/4 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Type Banc de vestiaire
- Top Matériel Bois dur
- Marque Global Industrial
- Style de montage Bolt Vers le bas
- Numéro de référence du fabricant 493705
- Couleur Naturel
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Casier Bench Hardwood Top w/Steel Pedestals
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Banc de vestiaire industriel™ global, bois franc avec pieds trapèzes, 60 x 9-1/2 x 17
329,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires