Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695436D

Global Industrial™ Poste de travail informatique mobile assis-debout avec support pour deux écrans, gris

Description du produit
✓ Le levier de réglage pneumatique permet d'ajuster facilement la hauteur du plan de travail
✓ Compatible avec les écrans équipés d'un support VESA 75/100 mm d'une diagonale maximale de 19,8 lb.
✓ Supports pour deux écrans réglables en hauteur, inclinables et pivotants jusqu’à 15°

Le poste de travail mobile assis-debout « Global Industrial ™ » est la solution idéale pour les ateliers de fabrication, les établissements médicaux, les bureaux, les salles de classe et bien d’autres environnements. Doté d’un socle métallique robuste, d’un plan de travail en polycarbonate réglable en hauteur, de deux supports VESA pour écrans, d’un support pour unité centrale et d’un plateau-clavier escamotable à fermeture en douceur, ce poste de travail est conçu pour un fonctionnement silencieux et discret. Elle roule en douceur sur quatre roulettes silencieuses et non marquantes, dont deux sont verrouillables, et est équipée de poignées ergonomiques pour une maniabilité aisée. Garantie limitée d'un an.

  • Support pratique pour souris
  • Se déplace facilement grâce à ses roulettes verrouillables robustes de 4 pouces
  • Plan de travail en polycarbonate non poreux, facile d'entretien
  • Le support pour processeur est compatible avec la plupart des processeurs d'une largeur maximale de 7 pouces et d'une hauteur maximale de 20 lb.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $1,239.00

    était $1545.00
    Économisez $306.00 (20%)
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
    Largeur28 po
    Profondeur24-5/8 po
    Hauteur55 1/8 - 70 7/8 pouces
    Capacité de charge110 lb
    Diamètre de la roue4 po
    Taille de l'écran LCDJusqu'à 27 pouces

    Détails du produit

    TypePoste de travail informatique mobile
    Gamme de couleurs de monturesGris
    CouleurGris
    Famille de couleurs principaleGris
    Alimenté par batterieNon
    Type de boîtierStyle ouvert
    MatériauMétal/Plastique
    Type de constructionNon assemblé
    DescriptionPoste de travail à hauteur réglable avec support pour deux écrans
    Référence fabricant695436D
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an