Nettoyez sans difficulté les sols durs grâce à ce seau de nettoyage muni d’un essoreur. Fabriqué en polypropylène bleu résistant à la corrosion, avec une finition galvanisée pour une meilleure solidité. Offre une grande capacité de 9,5 gallons. Le seau à serpillière se manœuvre facilement grâce à ses roulettes pivotantes de 3" de diamètre qui ne rayent pas les sols. L’essoreuse est dotée d’une poignée ergonomique permettant d’essorer la serpillière facilement et efficacement. Des filtres à sédiments retiennent les résidus sales afin de préserver plus longtemps la propreté de la serpillière et de l’eau.
Global Industrial
Référence :WB260595BL
Global Industrial Ensemble seau et essoreuse pour serpillière, 38 Qt., à pression vers le bas, bleu
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$305.95
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
| Longueur | 20-1/2 po |
| Largeur | 15 po |
| Hauteur | 16 po |
Détails du produit
| Montage requis | Oui |
| Type | Appuyer vers le bas |
| Couleur | Bleu |
| Capacité du godet | 38 qt |
| Capacité | 2 gal |
| Matériau | Plastique |
| Description | Ensemble seau et essoreuse avec pression vers le bas |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 260595 |
| Capacité de l'essoreuse | 12 à 32 oz |
| Marque | Global Industrial |