Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB260595GN

Global Industrial™ Ensemble seau et essoreuse pour serpillière, 38 Qt., à pression vers le bas, vert

Description du produit
Nettoyez sans difficulté les sols durs grâce à ce seau de nettoyage muni d’un essoreur. Fabriqué en polypropylène vert résistant à la corrosion et doté d’un revêtement électrolytique pour une finition robuste. Offre une grande capacité de 9,5 gallons. Le seau à serpillière se déplace facilement grâce à ses roulettes pivotantes de 3" de diamètre qui ne rayent pas les sols. L'essoreuse est dotée d'une poignée ergonomique permettant d'essorer la serpillière facilement et efficacement. Des filtres à sédiments retiennent les résidus sales afin de préserver plus longtemps la propreté de la serpillière et de l'eau.

PRIX
$305.95
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
Longueur20-1/2 po
Largeur15 po
Hauteur16 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeAppuyer vers le bas
CouleurVert
Capacité du godet38 qt
Capacité2 gal
MatériauPlastique
DescriptionEnsemble seau et essoreuse avec pression vers le bas
Quantité par emballage1
Référence fabricant260595
Capacité de l'essoreuse12 à 32 oz
MarqueGlobal Industrial