Ces bacs de rangement polyvalents en plastique sont conçus pour durer. Fabriqués en polypropylène, ils sont conçus pour un usage intensif et continu. Tous les bacs sont très faciles à nettoyer et compatibles avec le lave-vaisselle. Les matériaux de première qualité offrent une protection à vie contre les bactéries, la moisissure et la dégradation du produit. Ces bacs polyvalents constituent une solution de rangement, de nettoyage et de transport pour de multiples applications. Les poignées intégrées sont ergonomiques pour une prise en main et une manipulation confortables et aisées. Tous les bacs s'emboîtent lorsqu'ils sont vides, optimisant ainsi l'espace de travail. Certifiés NSF. Fabriqués aux États-Unis.
Global Industrial
Référence :WB493681GY
Global Industrial Bac de transport en plastique NSF™ pour autobus, 51 cm (L) x 38 cm (l) x 13 cm (H), gris - Quantité par paquet : 12
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
147.00 Vendu par lots de 12 /12.25 l'unité
était $213.00Économisez $66.00 (31%)
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
| Longueur | 20 po |
| Largeur | 15 po |
| Hauteur | 5 po |
| Dimensions (L x l x H) | 20 x 15 x 5 po |
| Capacité de charge | 20 lb |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Assemblage requis | Non |
| Type | baignoire de service |
| Couleur | Gris |
| Couvercle | Non |
| Matériel | polypropylène |
| Quantité par paquet | 12 |
| Référence fabricant | 493681 |
| Empiler et/ou imbriquer | Nid |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | NSF |