Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB603601F

Global Industrial Fontaine à eau extérieure avec filtre et remplisseur de bouteilles, finition granit rotomoulé

Description du produit
✓ Comprend un filtre PFAS et microplastiques prêt à l'emploi, un kit de montage et la visserie nécessaire
✓ Fontaine et bec résistants au vandalisme
✓ Activation par simple pression d'un bouton

Offrez aux visiteurs une eau propre, inodore et au goût agréable grâce à Global Industrial Fontaine à eau extérieure avec filtre et remplisseur de bouteilles. Ce dispositif polyvalent s'installe facilement dans les espaces de loisirs, les établissements scolaires, les complexes de bureaux, les terrains de golf, etc. Il comprend deux zones d'hydratation distinctes : une fontaine à eau avec un jet d'eau antivandalisme et un système de remplissage de bouteilles permettant de réduire l'utilisation de bouteilles en plastique. Conforme aux normes d'accessibilité. Garantie limitée d'un an.

  • Filtre à eau de 3 600 gallons (environ 13 650 litres) pour éliminer les PFAS et les microplastiques et répondre à tous vos besoins de filtration : filtration totale des PFAS (réduction des PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS et PFHpA) et conformité aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401.
  • Le granit Rotocast, esthétique et résistant, est plus léger que la pierre traditionnelle.
  • Des vis antivol maintiennent les composants ensemble.
  • Le remplissage rapide grâce au bec verseur à flux laminaire minimise les éclaboussures.
  • La fontaine est conçue pour une pression d'eau d'entrée de 20 à 105 PSI.

  • Exigences d'installation : Le système de filtration doit être installé avec une soupape de sûreté du bâtiment réglée à une pression maximale de 80 PSI et un raccord en ligne. Global Industrial Régulateur de pression d'eau et soupape de protection du filtre n° 270334
    PRIX
    $3,765.00
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
    Largeur28 po
    Profondeur10 po
    Hauteur60-1/4 po
    Taille du drain1-1/2 po

    Détails du produit

    Point de remplissage d'eauSupérieur
    RéfrigéréNon
    Activation du remplissage des bouteillesBouton-poussoir
    CouleurTaupe
    Pour une utilisation en extérieurOui
    Résistant au gel/gelNon
    Nombre de stations2
    MatérielPolyéthylène haute densité
    Stations de bulles standard1
    Référence fabricant603601F
    FiltreOui
    Type d'installationSol
    Résistant au vandalismeOui
    Activation du refroidisseur/de la fontaineBouton-poussoir
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 année

    Conformité et certifications

    Conforme à l'ADAOui