Ces poubelles robustes en acier à lattes, entièrement soudées, conviennent aux parcs, universités, complexes d'appartements et de bureaux, ainsi qu'aux rues de la ville. Leur corps en acier plat, résistant et durable, est recouvert d'une peinture en poudre polyester qui le protège des graffitis et du vandalisme. Un cerclage métallique sur le dessus renforce leur solidité. Conçues pour résister aux conditions climatiques extrêmes, elles sont idéales pour une utilisation en extérieur. Les deux conteneurs de 136 litres offrent une capacité totale de 273 litres, réduisant ainsi la fréquence d'entretien et de vidage. Les pieds réglables à visser minimisent l'encombrement au sol et limitent l'accumulation de déchets. Un kit d'ancrage et des sacs poubelle noirs sont inclus. Les ancrages, une fois fixés au sol, maintiennent le cadre en place. Les couvercles plats sont dotés d'une large ouverture de 28,5 cm de diamètre pour une vidange rapide. Dimensions : 138,5 cm de largeur x 91,5 cm de hauteur.
Global Industrial
Référence :WB641431BK
Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec couvercle plat, 273 litres (72 gallons), noire
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$2,099.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 54-1/2 po |
| Hauteur | 36 po |
Détails du produit
| Taper | Poubelle à lattes |
| Matériau de doublure | Plastique |
| Couleur | Noir |
| Ouverture | (2) 11-1/4" de diamètre. |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 72 gal |
| Type de couvercle | Couvercle plat |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 641431 |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Collection | Collection de lattes en acier |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |