Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641432BK

Global Industrial Poubelle d'extérieur en acier à lattes avec couvercle anti-pluie, 273 litres, noire

Description du produit
Ces poubelles robustes en acier à lattes, entièrement soudées, conviennent aux parcs, universités, complexes d'appartements et de bureaux, ainsi qu'aux rues de la ville. Leur corps en acier plat, résistant et durable, est recouvert d'une peinture en poudre polyester qui le protège des graffitis et du vandalisme. Un cerclage métallique sur le dessus renforce leur solidité. Conçues pour résister aux conditions climatiques extrêmes, elles sont idéales pour une utilisation en extérieur. Les deux conteneurs de 136 litres offrent une capacité totale de 273 litres, réduisant ainsi la fréquence d'entretien et de vidage. Les couvercles anti-pluie empêchent la pluie et la neige de pénétrer dans les conteneurs. Les pieds de nivellement à visser réduisent l'encombrement au sol et limitent l'accumulation de déchets. Un kit d'ancrage et des sacs poubelle noirs en plastique sont inclus. Les ancrages, une fois fixés au sol, maintiennent le cadre en position verrouillée. Dimensions : 138,4 cm (largeur) x 106 cm (hauteur).

PRIX
$2,059.00

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarification
Acheter 1 unité - 2 unités
2059.00
Acheter 3 unités - 5 unités
1959.00Économisez100.00 (5)
Acheter 6 unités
1895.00Économisez164.00 (8)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Largeur54-1/2 po
Hauteur41-3/4 po

Détails du produit

TaperPoubelle à lattes
Matériau de doublurePlastique
CouleurNoir
Ouverture(2) 11-1/4" de diamètre.
CouvercleOui
Capacité72 gal
Type de couvercleCouvercle de protection contre la pluie
MatérielAcier
Référence fabricant641432
Intérieur/ExtérieurExtérieur
CollectionCollection de lattes en acier
FormeRond
MarqueGlobal Industrial