Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB412579

Global Industrial™ Enveloppes pour liste de colisage avec impression, 4-1/2" de long x 5-1/2" de large, bleues, lot de 1 000

Description du produit
Ces enveloppes pour bordereaux d'expédition permettent de contenir et de protéger efficacement les documents d'expédition. L'enveloppe épouse la forme des cartons d'expédition lorsqu'on exerce une pression dessus. Les enveloppes sont pré-imprimées sur une couche de polyéthylène résistante, avec une police graphique aux couleurs très contrastées indiquant « Bordereau d'expédition ci-joint » pour une identification rapide du contenu. Le dos adhésif est composé d'un matériau thermofusible assurant une fixation solide sur les surfaces nervurées ou ondulées. L'accès au contenu s'effectue en ouvrant l'enveloppe sur le côté. Dimensions intérieures utiles : 4" x 5".

PRIX
$54.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité
54.95
Acheter 2 unités
52.95Économisez2.00 (4)
Acheter 3 unités
50.95Économisez4.00 (7)
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Longueur4-1/2 po
Largeur5-1/2 po
Épaisseur2 mil

Détails du produit

MessageListe des colis ci-jointe
VisagePanneau
MatériauPlastique
Gamme de couleurs des étiquettesBleu
Quantité par emballage1,000
CouleurTransparent
Référence fabricant412579
OuvertureCôté
MarqueGlobal Industrial