Prix : 315,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 315,95 $ ch.
- Acheter 4+ 309,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La rampe de la plate-forme de confinement des déversements industriels™ mondiaux est dotée d’une construction en polyéthylène haute densité pour une excellente résistance chimique et ne rouille pas et ne se corrode pas. Capacité de charge de 1500 lb. 45-1/2"L x 32"L x 7-3/4"H. Répond aux exigences de l’EPA pour le confinement secondaire des déversements de matières dangereuses. 40 CFR 264.175. 1 an de garantie limitée.
Remarque : Cette rampe ne fonctionnera pas avec la plate-forme de déversement Global Model 921220 (Eagle Model 1633), la palette de déversement Global Model 337471 (Eagle Model 1620) ou la plate-forme de déversement Global Model 988951.
Remarque : Cette rampe ne fonctionnera pas avec la plate-forme de déversement Global Model 921220 (Eagle Model 1633), la palette de déversement Global Model 337471 (Eagle Model 1620) ou la plate-forme de déversement Global Model 988951.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Hauteur 7-3/4 po (19,69 cm)
- Poids 29 lbs (13,18 kg)
- Longueur 45-1/2 po (115,57 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type rampe
- Marque Global Industrial
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 989056
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Rampe de plate™ de confinement des déversements de polyéthylène global, capacité de 1500 Lb
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires