Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette plaque d’amarrage durable global industrial™ à haute densité (HDPE) est conçue pour les camions à main, les chariots et les poupées pour qu’ils se transfèrent facilement d’un quai à l’autre. Le pont jaune haute visibilité est doté d’une surface non glissante texturée, de bords d’entrée et de sortie biseautés et de garde-corps à lèvres surélevés intégrés. Permet 4" hauteur différentielle entre le quai et le camion et rencontre OSHA 1 910,3(a) standard. La plaque d’accueil portable pèse 40 lb, comprend deux poignées de transport et des pieds en aluminium. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Plaque d’accueil portable
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 989058
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Global Industrial™ Portable Plastic Dock Plate For Hand Trucks, 36"Lx48"Wx5"H, 750 lb. Capacité
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires