Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB641414BK

Global Industrial™ Poubelle carrée en plastique avec couvercle bombé, 42 gallons, noire

Description du produit
Cette poubelle carrée en plastique est idéale pour une utilisation dans les zones à forte fréquentation, à l'intérieur comme à l'extérieur. Fabriquée en plastique résistant, elle ne rouille pas, ne se déforme pas et ne s'ébrèche pas. Sa grande capacité de 42 gallons permet de maintenir les locaux propres. Son couvercle bombé, doté de quatre ouvertures de 13" x 6-1/4'', protège la poubelle et son contenu des intempéries et facilite l'élimination des déchets. Elle est équipée de sangles de fixation pour maintenir les sacs poubelles en place et les dissimuler. Finition noire. Dimensions hors tout : 18-1/2" de largeur x 18-1/2" de profondeur x 41-3/4" de hauteur.

PRIX
$385.95

1
1

Bulk Pricing

Quantité
Tarifs
Acheter 1 unité - 2 unités
385.95
Acheter 3 unités - 5 unités
369.95Économisez16.00 (4)
Acheter 6 unités
355.95Économisez30.00 (8)
Expédié sous 1 jour ouvré
Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

Poids et dimensions

Largeur18-1/2 po
Profondeur18-1/2 po
Hauteur41-3/4 po
Poids15.6 lb
Épaisseur8 po

Détails du produit

Montage requisNon
TypePoubelle décorative
CouleurNoir
OuvertureQuatre - 13" x 6-1/4"
CouvercleOui
Capacité42 gal
Type de couvercleCouvercle bombé
MatériauPlastique
Référence fabricant641414
Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
FormeCarré
MarqueGlobal Industrial

Garantie

GarantieGarantie limitée d'un an