Le Global Industrial La poubelle à pédale papillon Slim en acier inoxydable ™ offre une solution de collecte sans contact et peut contenir jusqu'à 45 litres de déchets dans un récipient robuste. Chaque unité présente une finition acier classique et une base antidérapante assurant sa stabilité. Le couvercle papillon permet une ouverture basse. Compacte et légère, elle se glisse facilement dans un espace réduit et se déplace aisément. Dimensions : 65,3 cm (H) x 27,9 cm (L) x 49,5 cm (P).
Global Industrial
Référence :WB641445SS
Global Industrial Poubelle à pédale papillon mince en acier inoxydable ™ - 12 gallons
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$369.95
1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Largeur | 11 po |
| Profondeur | 19-1/2 po |
| Hauteur | 25-2/3 po |
| Poids | 12.7 lb |
Détails du produit
| Taper | Marcher sur la poubelle |
| Couleur | Argent |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 12 gal |
| Type de couvercle | Couvercle papillon |
| Matériel | Acier inoxydable |
| Référence fabricant | 641445 |
| Intérieur/Extérieur | Intérieur |
| Forme | Rectangle |
| Marque | Global Industrial |