Prix : 229,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 229,95 $ ch.
- Achetez 3-5 225,95 $ ch.
- Acheter 6+ 215,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Slim Open Top Receptacle est idéal pour une utilisation dans les espaces restreints. Construction durable en acier inoxydable avec finition satinée résistante aux empreintes digitales. Ouvrir le couvercle supérieur enlève facilement pour une vidange rapide. Le revêtement en plastique comprend le cinch de sac de poubelle pour maintenir le sac en place. Comprend la base résistante au dérapage pour empêcher le réceptacle de se déplacer pendant l’utilisation. Capacité de 12 gallons.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Profondeur 8-6/7 po (22,5 cm)
- Hauteur 24-4/5 po (62,99 cm)
- Poids 20,7 lbs (9,41 kg)
Détails du produit
- Capacité 12 gal (45,42 l)
- Type Poubelle métal
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat ouvert
- Matériau Acier inoxydable
- Finition Satin
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 641443SS
- Forme Rectangle
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Slim Open Top Trash Can, 12 gallons
229,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires