Global Industrial La poubelle à couvercle basculant en acier inoxydable est fabriquée en acier inoxydable de qualité #305, un matériau résistant, idéal pour un usage intensif. Le couvercle à charnière à double ouverture et à fermeture automatique facilite le dépôt des déchets et les dissimule à la vue ; il est fixé à la poubelle pour un entretien aisé. Des bandes de maintien rabattables maintiennent les sacs poubelles en place tout en les dissimulant. La finition en acier inoxydable poli bénéficie d'un traitement anti-traces de doigts qui contribue à préserver l'aspect propre de la poubelle. Comprend des pieds de protection pour éviter les rayures et les éraflures. Conforme aux normes OSHA. Capacité de 24 gallons.
Global Industrial
Référence :WB641268
Global Industrial Poubelle carrée en acier inoxydable à couvercle basculant, 24 gallons
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$959.00était $1129.00
Économisez $170.00 (15%)
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
| Largeur | 14 po |
| Profondeur | 14 po |
| Hauteur | 35-1/2 po |
| Poids | 25 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Poubelle à couvercle basculant |
| Matériau de revêtement | Bandes de maintien pour sacs |
| Couleur | Argent |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 24 gal |
| Type de couvercle | Couvercle à porte battante |
| Terminer | Poli |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Référence fabricant | 641268 |
| Intérieur/Extérieur | En intérieur |
| Forme | Carré |
| Marque | Global Industrial |