Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB989031

Global Industrial Transpalette manuel standard ™, capacité de 2500 kg, fourches de 68,6 cm de largeur x 121,9 cm de longueur

Description du produit
✓ Capacité de charge de 5500 lb
✓ Construction en acier avec revêtement en poudre durable
✓ Commande manuelle à 3 fonctions : Lever, Neutre, Abaisser

Idéal pour une utilisation dans la construction, la fabrication, le commerce de détail et bien plus encore, le Global Industrial Le transpalette standard ™ est équipé d'un cadre en acier robuste et durable qui permet aux utilisateurs de lever et d'abaisser des palettes ou des patins jusqu'à 5 500 livres. lb avec aisance. La largeur totale du chariot est de 27 pouces, ce qui le rend idéal pour les palettes et les patins de grande taille tout en lui permettant de passer par la plupart des portes simples.

Sa commande manuelle du système hydraulique et de la mobilité améliore la fiabilité, réduit la maintenance et élimine le besoin de recharge quotidienne. Les roues directrices et de charge en polyuréthane à roulement doux préservent les sols des marques, tandis que la poignée à ressort et à redressement automatique optimise le confort et la facilité d'utilisation. Les fourches en acier sont coniques pour faciliter la prise en charge des palettes et des patins et bénéficient d'une finition rouge haute visibilité par revêtement en poudre, contrastant avec la finition noire de la poignée. Garantie limitée d'un an.

  • Idéal pour une utilisation de 1 ou 2 quarts de travail (8 à 16 heures) par jour.
  • arc de braquage de 190°
  • Fourches coniques de 6 po de largeur x 48 po de longueur avec rouleaux d'entrée
  • Roues porteuses de 3 pouces et roues directrices de 6 pouces et demi
  • Aucun assemblage requis
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $399.95

    était $498.95
    Économisez $99.00 (20%)
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
    Longueur63 po
    Largeur27 po
    Hauteur abaissée3 po
    Hauteur surélevée7-3/4 po
    Capacité de charge5500 lb
    Poids140 lb
    Longueur de la fourche48 po
    Largeur de la fourche6 po
    Distance entre les fourches15 po
    Distance entre les fourches27 po

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Cycle de serviceOpérations en 1 à 2 équipes (8 à 16 heures)
    MatérielAcier
    OpérationManuel
    Référence fabricant989031
    MarqueGlobal Industrial
    TypeTranspalette standard
    CouleurRouge
    Type de roueSolide
    Degrés d'arc de braquage190 °
    Matériau de la roue de chargementpolyuréthane
    Rouleaux d'entréeOui
    Style de poignéePoignée ergonomique
    Matériau de la roue de directionpolyuréthane

    Garantie

    Garantie1 an