Liquidation de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB761206

Robinet à capteur Global Industrial™ monté sur plage, 1 GPM, chromé

Description du produit
Robinet à capteur chromé Global Industrial™ monté sur plage, 1 GPM

Ce robinet en laiton chromé résistant au vandalisme offre un débit de 1,0 GPM et une température maximale de 185 °F. Sans plomb et conforme aux normes ADA, ce robinet sur plage s'active sans contact et s'arrête automatiquement lorsque l'utilisateur s'éloigne à moins de 15 cm du capteur. DEL Un indicateur signale la faiblesse de la batterie. Fonctionne uniquement sur le robinet. Délai d'arrêt automatique de 1 minute. Diamètre du raccord : 3/8".

PRIX DE DÉSTOCKAGE
$209.95

était $385.95
Économisez $176.00 (46%)
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
Taille de la connexion8 po

Détails du produit

CouleurArgent
Alimentation(4) AA Alcalin
Hertz50/60 Hz
Température maximale185° F °F
Gallons par minute1 gal/min
Litres par minute1.89 LPM
StyleRobinet uniquement
Emplacement de montagePont
Tension220 V
FinitionChrome
MatérielLaiton résistant au vandalisme
Style de connexionPF 1/2"
Watts5 W
Référence fabricant761206
Trous de robinet1
Style de poignéeCapteur
Vanne de mélangeNon inclus
Portée du capteur15 cm
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

Conforme aux normes sans plombOui
Conforme à l'ADAOui