✓ Compatible avec la plupart des abrasifs secs
✓ Châssis en acier ultra-résistant
✓ Filtre facilement accessible pour le nettoyage
Nettoyez et décapez efficacement de grandes surfaces grâce à la sableuse à pression portable « Global Industrial » de 20 gallons . Doté d’une buse à fermeture automatique, d’un réservoir muni d’une vanne d’arrêt et d’un couvercle ouvrant facilitant le chargement rapide de l’abrasif, ce nettoyeur à pression est idéal pour une utilisation dans les ateliers de réparation automobile, l’usinage et d’autres applications industrielles. Tuyau de 8 pieds inclus. Garantie limitée d’un an.
Global Industrial
Référence :WB320777
Global Industrial Nettoyeur haute pression portable, 20 gallons
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$505.00était $529.00
Économisez $24.00 (5%)
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
| Longueur | 17 po |
| Largeur | 15 po |
| Hauteur | 35 po |
| Capacité de charge | 90 lb |
| Poids | 52 lb |
Détails du produit
| Type | Nettoyeur haute pression portable |
| CFM | 6 à 20 CFM |
| Couleur | Bleu |
| Capacité | 20 gal |
| Matériau | Acier |
| Description | Blaster à alimentation par siphon |
| Quantité par emballage | 1 |
| Référence fabricant | 320777 |
| PSI | 65 à 125 psi |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |