Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB277151KGY

Global Industrial Table de pique-nique carrée pour enfants de 117 cm (46 po), en métal déployé, grise

Description du produit
✓ La hauteur réduite de l'assise et du plateau de la table permet aux jeunes enfants d'y accéder facilement et en toute autonomie.
✓ Le revêtement thermoplastique gris résiste à la corrosion, à la décoloration et à l'accumulation de chaleur.
✓ Comprend la quincaillerie en acier inoxydable, (28) capuchons de sécurité et (4) crochets pour sacs

CONÇU POUR L'EXTÉRIEUR :
Idéale pour les écoles, les garderies, les camps, les parcs et autres espaces extérieurs fréquentés par les enfants, cette table de pique-nique est fabriquée en métal déployé avec un revêtement thermoplastique lisse et résistant aux UV, lui permettant de supporter une utilisation quotidienne intensive, les variations de température saisonnières et l'exposition directe au soleil.

CONÇU POUR PORTER LA CHARGE :
La capacité de charge élevée du plateau et des bancs garantit une expérience sûre et confortable, avec une capacité de 300 livres par banc et une capacité de charge de 1000 livres pour le plateau.

CONFORT ET SÉCURITÉ ADAPTÉS AUX ENFANTS :
Le plateau carré de 46 pouces peut facilement accueillir collations Ce coin repas est idéal pour les repas et les activités, tandis que les quatre banquettes, mesurant chacune 96,5 cm de long sur 29,5 cm de large, peuvent accueillir plusieurs enfants. La faible hauteur des banquettes (30,5 cm) et la hauteur adaptée du plateau facilitent l'assise et le lever pour les enfants. Les coins arrondis et les bords biseautés améliorent la sécurité, et un trou central permet d'y insérer un mât de parasol jusqu'à 3,8 cm de diamètre.

RÉSISTANCE AU VOL ET AU VANDALISME :
Des supports soudés sur le cadre permettent de fixer la table de façon permanente sur du béton, de l'asphalte et d'autres surfaces afin de dissuader les vols. Le motif en losanges du métal déployé offre une surface peu attrayante pour les graffitis et la peinture n'adhère pas bien au revêtement thermoplastique, ce qui facilite le nettoyage.

FORCE INDUSTRIELLE :
Les sièges et le plateau de table en maille métallique déployée robuste favorisent la circulation de l'air, empêchent l'accumulation de neige et de poussière et limitent la stagnation d'eau. La structure en acier tubulaire galvanisé épais est recouverte d'une peinture en poudre grise anticorrosion. La visserie en acier inoxydable est inoxydable et résistante à la corrosion ; des écrous borgnes de protection en plastique préviennent les blessures dues au frottement des extrémités des boulons.

  • Garantie limitée de 7 ans
  • PRIX
    $1,679.00

    1
    1

    Bulk Pricing

    Quantité
    Tarification
    Acheter 1 unité - 2 unités
    1679.00
    Acheter 3 unités - 5 unités
    1599.00Économisez80.00 (5)
    Acheter 6 unités
    1545.00Économisez134.00 (8)
    Expédié le jour même
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Longueur74-1/8 po
    Largeur74-1/8 po
    Hauteur24-1/2 po
    Longueur du siège38 po
    Largeur du siège11-5/8 po
    Hauteur du siège12 po
    Largeur de la table46 po
    Longueur de la table46 po

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TaperTable de pique-nique pour enfants
    Famille de couleurs de cadreNoir
    CouleurGris
    Coussin inclusNon
    MatérielMétal déployé
    Matériau du cadreAcier
    Référence fabricant277151KGY
    Style de montageSurface
    Capacité par siège300 lb
    CollectionCollection de métal déployé
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie7 ans