Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB696500

Global Industrial Pied de parasol en béton avec roulettes, 36 kg, noir

Description du produit
✓ La base en béton robuste assure une stabilité supérieure.
✓ Convient à un parapluie dont le mât mesure jusqu'à 1-1/2" de diamètre.
✓ Quatre roues sous la base pour une mobilité aisée.

Ce pied de parasol en béton robuste est suffisamment solide pour supporter un parasol autoportant dont le mât mesure jusqu'à 3,8 cm de diamètre. Sa base carrée de 49 cm et sa tige de 23,5 cm de hauteur offrent un excellent maintien. Un adaptateur pour tube en plastique permet d'adapter le pied à la plupart des parasols. Une vis de fixation est incluse pour maintenir le parasol en place. Le pied est équipé de quatre roulettes pour faciliter le déplacement de votre parasol ! Sa finition durable est résistante aux intempéries et à la rouille.

  • Dimensions hors tout : 48,9 cm (L) x 48,9 cm (P) x 38,7 cm (H)
  • Dimensions de la base : 19-1/4 po carré
  • Hauteur du poteau : 9-1/4 po
  • Diamètre extérieur du poteau : 2-1/4", diamètre intérieur : 2"
  • Matériau : béton
  • Poids net : 80 lb .
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $199.95

    était $245.95
    Économisez $46.00 (19%)
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
    Largeur19-1/4 po
    Profondeur19-1/4 po
    Hauteur15-1/4 po
    Poids80 lb

    Détails du produit

    Assemblage requisOui
    TypeBase de parapluie mobile
    CouleurNoir
    MatérielBéton
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant696500
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an