Distributeur automatique de désinfectant pour les mains/savon liquide Global Industrial™ - Capacité de 1000 ml.
Le distributeur automatique de savon liquide/gel hydroalcoolique Global Industrial™ distribue instantanément du savon ou du gel hydroalcoolique dans un rayon de détection de 7,5 à 12,5 cm, ce qui le rend idéal pour les salles de classe, les bureaux, les supermarchés, les hôpitaux et autres établissements à forte fréquentation. Ce distributeur à piles accepte la plupart des savons et gels hydroalcooliques en vrac jusqu'à une capacité de 1 000 ml. Son boîtier robuste en plastique ABS durable lui assure une longue durée de vie. Le matériel de fixation inclus permet une installation polyvalente sur les murs, les tables ou les supports. L'appareil fonctionne avec 4 piles C (non incluses). Matériel de fixation inclus. Supports et piles non inclus. Quantité par paquet : 1. Dimensions du distributeur : 12,5 cm (L) x 12 cm (l) x 27 cm (H).
Global Industrial
Référence :WB695801
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique/savon liquide Global Industrial™ - Capacité de 1000 ml
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$74.95était $82.95
Économisez $8.00 (10%)
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
| Largeur | 5 po |
| Profondeur | 4-3/4 po |
| Hauteur | 10-5/8 po |
Détails du produit
| Taper | Support mural |
| Couleur | Blanc |
| Emplacement de montage | Mur |
| Capacité | 1000 ml |
| Matériel | Plastique |
| Activation | Automatique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 695801 |
| Formulaire | Liquide |
| Marque | Global Industrial |