Le distributeur automatique de gel hydroalcoolique/savon liquide Global Industrial™ assure une distribution immédiate dans un rayon de détection de 7,5 à 12,5 cm, ce qui le rend idéal pour les salles de classe, les bureaux, les supermarchés, les hôpitaux et autres établissements à forte fréquentation. Ce distributeur mains libres, alimenté par piles, est doté d'un interrupteur marche/arrêt externe, d'un système de verrouillage inviolable pour une sécurité accrue et d'une clé permettant un accès facile au personnel autorisé. Il accepte la plupart des savons et gels hydroalcooliques liquides en vrac jusqu'à une capacité de 1200 ml et est logé dans un boîtier robuste en plastique ABS durable pour une utilisation prolongée. Il distribue 0,85 ml par activation. Le matériel de fixation offre de multiples options d'installation sur les murs, les tables ou les supports. L'appareil fonctionne avec 4 piles C (non incluses). Matériel de fixation inclus. Supports et piles non inclus. Quantité par paquet : 1. Dimensions du distributeur : 15,2 cm (L) x 10,8 cm (l) x 27,9 cm (H).
Global Industrial
Référence :WB695750
Distributeur automatique de gel hydroalcoolique/savon liquide Global Industrial™, capacité de 1200 ml
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$82.95
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
| Largeur | 6 po |
| Profondeur | 4-1/4 po |
| Hauteur | 11 po |
| Poids | 2 lb |
Détails du produit
| Taper | Support mural |
| Couleur | Blanc |
| Emplacement de montage | Mur |
| Capacité | 1200 ml |
| Matériel | Plastique |
| Activation | Automatique |
| Quantité par paquet | 1 |
| Référence fabricant | 695750 |
| Formulaire | Liquide |
| Marque | Global Industrial |