✓ Le voyant s'allume lorsque le filtre HEPA doit être remplacé.
✓ Empilables (jusqu'à 3 unités) pour un rangement peu encombrant
Le Global Industrial Le purificateur d'air et extracteur d'air à pression négative de qualité commerciale est la solution idéale pour une purification d'air optimale sur les chantiers de construction, les sites sinistrés, les rénovations, la réhabilitation, la reconstruction et bien plus encore. Fabriqué en plastique rotomoulé avec une seconde peau plus épaisse que le moulage par injection, cet appareil offre une flexibilité et une résistance accrues aux températures extrêmes et aux chocs. Il est doté d'un système de filtration à 3 niveaux comprenant un préfiltre MERV 9, un filtre à charbon actif et un filtre HEPA. Parfait pour les environnements commerciaux et industriels, cet appareil est équipé de deux prises de courant protégées par disjoncteur différentiel (GFCI), permettant le raccordement en série de jusqu'à trois unités sur un même circuit. Utilisé seul, cet appareil polyvalent fonctionne comme un purificateur d'air. Raccordé à une gaine, il fonctionne comme un extracteur d'air à pression négative, évacuant l'air filtré hors de la zone concernée. Garantie limitée d'un an.