Prix : 365,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chariot élévateur Hoisting Hook Attachment convertit votre chariot élévateur en une grue mobile de levage en seconds chariots élévateurs hoisting crochet fixation se fixe facilement à un chariot élévateur à fourche avec vis d’aile. Crochet à émerillon comprend un linguet de sécurité. Fabriqué avec tout l’acier soudé avec une finition zinguée durable, et dispose d’une sangle de sécurité de 36 « L avec loquet de sécurité qui se fixe au mât du chariot élévateur. 1 an de garantie limitée.
NOTE: Fork Opening W » x H » est la distance globale à travers les deux fourches.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
NOTE: Fork Opening W » x H » est la distance globale à travers les deux fourches.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Ouverture de la gorge du crochet 7/8 en
- Ouverture de fourche 20-9/16 x 2-1/2 in
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Poids 32 lbs (14,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Fixation double de crochet de fourche
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Crochet à émerillon
- Numéro de référence du fabricant 988985
- Couleur Argent
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Élingue à boucles plates Lift-All® EE1604DFX3, 1 pli(s), 3 pieds de longueur 4 pouces de largeur
Article nº : 975132
Pas encore évalué
57,95 $
135,95 $
Global Industrial Swivel Hook Double Fork Forklift Hook Attachment, 4000 Lbs. Cap.
365,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires