Souvent achetés ensemble
Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette économie et ergonomique conçu bras de moniteur de panneau plat en couleur beige a une construction en aluminium durable et est idéal pour la plupart des moniteurs de panneau plat VESA-permis jusqu'à 24". Le bras de moniteur prend en charge jusqu'à 20 livres et peut être fixé directement sur la surface du mur solide avec un plat ou le support de montage de coin. Navires entièrement assemblé pour une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Construction en aluminium offre une plus grande durabilité
- S’adapte plus plat affiche jusqu'à 24"
- Bras pivotant full-motion-s’ajuste pour angle
- Fonctionnalité de gestion de câble achemine les câbles sous le bras
- Deux supports de montage et matériel de montage fourni
- Installation rapide et facile
- Couleur : Beige
- Construction : Aluminium, acier
- Compatibilité de tailles d’écran : Jusqu'à 24"
- Capacité de poids : 20 lbs.
- Inclinaison : + ° 90 / - 65°
- Pivotant : + ° 90 / - 90°
- Rotation : 360°
- Le modèle VESA (mm) : 75 x 75 ; 100 x 100
- Extension du bras : 4,25" min s’étendent à 19,03" de max
- Certifications : RoHS conforme, TUV certifié
- Garantie : 1 an
- (1) bras de moniteur beige avec VESA 75x75, modèle de trou 100x100
- adaptateur de Monobras (1)
- support mural plat (1)
- support de montage d’angle (1)
- Kit de matériel de montage
- Manuel d’installation
Poids &Dimensions
- Largeur 19 in (48,26 cm)
- Profondeur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Poids 5,9 lbs (2,68 kg)
- Modèle de trou de montage 75 x 75, 100 x 100 mm
- Taille de l’écran LCD Jusqu'à 24"
- Extension 19 in (48,26 cm)
- Capacité de poids 20 lbs (9,09 kg)
Détails du produit
- Pivotant +90 °/-90° °
- Emplacement de montage Support mural
- Assemblage requis Non
- Tilt +90 °/-65° °
- Type Support mural
- Rotation 360° °
- Quantité par paquet 1
- Matériau Aluminium, acier
- Style Articuler
- Description Hauteur fixe Flat Panel Monitor Arm
- Marque Global Industrial
- Type d’affichage Seul moniteur
- Numéro de référence du fabricant 436945ABG
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
- Certifications TUV/RoHS
Référence de pièce concurrente
- MPN-MASTER 436945ABG
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Fixed Height LED/LCD Monitor Wall Arm with VESA Plate, Beige
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires