Prix : 669,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Installez ou supprimez les extensions de fourche sans quitter le chariot élévateur!
Ce support unique permet de fourche simple extension installation ou la suppression sans quitter le siège du chariot élévateur. Rack offre également un moyen sûr de stocker les extensions fork quand pas en service.
Pour supprimer les extensions de la fourche, simplement conduire dans le rack de stockage avec les fourches en position relevée, assurant que les embouts des fourches sont au-dessus de la barre élevée. Abaissez la fourche jusqu'à ce que la fourche niche dans le canal à la base de la grille et le chariot élévateur hors des contraintes de talon en arrière. Inverser le processus pour installer les extensions de la fourche sur le chariot élévateur.
Grille est construit en acier soudé avec une finition de manteau de poudre durable pour la longue vie. Assemble facilement. Longueur de rallonge de fourche minimale est 60" ; extensions de fourche ne sont pas incluses. 1 an de garantie limitée.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Ce support unique permet de fourche simple extension installation ou la suppression sans quitter le siège du chariot élévateur. Rack offre également un moyen sûr de stocker les extensions fork quand pas en service.
Pour supprimer les extensions de la fourche, simplement conduire dans le rack de stockage avec les fourches en position relevée, assurant que les embouts des fourches sont au-dessus de la barre élevée. Abaissez la fourche jusqu'à ce que la fourche niche dans le canal à la base de la grille et le chariot élévateur hors des contraintes de talon en arrière. Inverser le processus pour installer les extensions de la fourche sur le chariot élévateur.
Grille est construit en acier soudé avec une finition de manteau de poudre durable pour la longue vie. Assemble facilement. Longueur de rallonge de fourche minimale est 60" ; extensions de fourche ne sont pas incluses. 1 an de garantie limitée.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Poids 115 lbs (52,27 kg)
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur de fourche 60 (Minimum) dans
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 54 in (137,16 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 989050
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
135,95 $
Global Industrial™ Fork Extension Storage Rack, 46"L x 40"W x 54"H
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires