Prix : 439,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial® GP50 Portable Gasoline Water Pump 2" Intake/Outlet 7HP
Conçue pour le pompage de l’eau à haute pression uniquement, la pompe à eau GP50 est alimentée par une puissance unie-UP170 essence moteur. Pompe dispose d’une connexion 2" d’admission et de décharge. 7 cheval flux puissance maximale de 158GPM. Pompe entraînée par le moteur n’est pas submersible et vient d’équiper avec un capteur de bas niveau d’huile légère qui s’arrête automatiquement le moteur lorsque le niveau d’huile est en dessous des normes de fonctionnement. GP50 est livré monté sur un châssis rigide qui prévient les dommages et permet un arrimage facile option pour le transport.
Conçue pour le pompage de l’eau à haute pression uniquement, la pompe à eau GP50 est alimentée par une puissance unie-UP170 essence moteur. Pompe dispose d’une connexion 2" d’admission et de décharge. 7 cheval flux puissance maximale de 158GPM. Pompe entraînée par le moteur n’est pas submersible et vient d’équiper avec un capteur de bas niveau d’huile légère qui s’arrête automatiquement le moteur lorsque le niveau d’huile est en dessous des normes de fonctionnement. GP50 est livré monté sur un châssis rigide qui prévient les dommages et permet un arrimage facile option pour le transport.
Poids &Dimensions
- Taille de la connexion de décharge 2 in (5,08 cm)
- Largeur 15-11/16 po (39,85 cm)
- Longueur 18-11/16 po (47,47 cm)
- Espace de bougie d’allumage 0,028-0,031 in
- Connexion d’entrée 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 16-1/8 po (40,96 cm)
- Taille de décharge 2 in (5,08 cm)
- Tête d’aspiration maximale 26 pi (7,92 m)
- Max Tête 92 pi (28,04 m)
- Manipulation maximale des solides Pas de solides dans
- Solides de diamètre maximal Pas solides
- Poids 52,9 lbs (24,05 kg)
- Taille de l’apport 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
- Capacité d’huile 158 gal (.6 l)
- Type Pompe à eau
- Température maximale du fluide 140 ° F
- Moteur UP170, 208CC
- Cylindrée du moteur CC 208cc
- Type de carburant Essence - Octane Min 85
- Capacité de carburant 0,95 gal (3,6 l)
- Type d’huile recommandé SAE 10W/30
- Type de bougie d’allumage F6TC
- Puissances en chevaux 7 HP
- Gallons par heure 9480 gal/hr (35 885,7 l)
- Débit maximal 158 gal/min
- Gallons par minute 158 gal/min (598,1 l)
- Marque Global Industrial
- Capacité du réservoir de carburant 0,95 gal (3,6 l)
- Numéro de référence du fabricant 761202
Conformité et certifications
- Certifications Carb
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial® Pompe à essence portable, 2 » Prise/Sortie, 7HP
439,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires