Pompe à eau portable à essence Global Industrial® GP80, entrée/sortie 3", 7 CV
Conçue exclusivement pour le pompage d'eau à haute pression, la pompe à eau GP80 est alimentée par un moteur à essence United Power UP170. Elle est équipée de raccords d'aspiration et de refoulement de 76 mm (3 pouces). D'une puissance de 7 chevaux, elle offre un débit maximal de 264 gallons par minute (GPM). Cette pompe à moteur thermique n'est pas submersible et est dotée d'un témoin de niveau d'huile bas qui arrête automatiquement le moteur lorsque le niveau d'huile est insuffisant. La GP80 est montée sur un châssis rigide qui la protège des chocs et facilite son arrimage pour le transport.
Global Industrial
Référence :WB761203
Global Industrial® Pompe à eau portable à essence GP80, entrée/sortie 3", 7 CV
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$579.00
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
| Longueur | 19-11/16 po |
| Largeur | 15-11/16 po |
| Hauteur | 16-7/8 po |
| Poids | 61.7 lb |
| Raccord d'entrée | 3 po |
| Diamètre maximal des solides | Pas de solides |
| Taille du raccord de décharge | 3 po |
| Hauteur d'aspiration maximale | 20 ft |
Détails du produit
| Température maximale du fluide | 140 °F |
| Taper | Pompe à eau |
| puissance | 7 HP |
| Type de bougie d'allumage | F6TC |
| Capacité du réservoir de carburant | 0.95 gal |
| Capacité pétrolière | 0.158 gal |
| Gallons par heure | 15840 gal/h |
| Moteur | UP170, 208 cm³ |
| Type d'huile recommandé | SAE 10W/30 |
| Référence fabricant | 761203 |
| Type de carburant | Essence - Indice d'octane minimum 85 |
| Cylindrée du moteur | 208 cm³ |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | CARB |