Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB761205

Global Industrial® Pompe à déchets portable à essence GTP100A, entrée/sortie 4", 14 CV

Description du produit
Pompe à déchets portable à essence Global Industrial® GTP100A, entrée/sortie 4", 14 CV

Conçue pour le transfert d'eau à haute pression, la récupération après inondation et d'autres applications générales, la pompe à déchets GTP100A est alimentée par un moteur à essence United Power UP190 et conçue pour traiter des solides d'un diamètre maximal de 38 mm (1-1/2"). Elle est équipée de raccords d'aspiration et de refoulement de 100 mm (4"), d'un clapet anti-retour intégré et d'un châssis rigide qui protège la pompe tout en offrant un point d'ancrage pour le transport. D'une puissance de 14 chevaux, elle offre un débit maximal de 1750 l/min (458 GPM). Les pompes à moteur thermique sont non submersibles et auto-amorçantes. Le moteur est équipé d'un capteur de niveau d'huile bas qui l'arrête automatiquement si ce niveau est insuffisant pour assurer une lubrification et un refroidissement adéquats.
PRIX
$1,639.00

1
1
En rupture de stock, livraison prévue vers2027
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

Poids et dimensions

Longueur28-5/16 po
Largeur21-13/16 po
Hauteur23-11/16 po
Poids169.5 lb
Raccord d'entrée4 po
Diamètre maximal des solides1-1/2 po
Taille du raccord de décharge4 po
Hauteur d'aspiration maximale26 ft

Détails du produit

Température maximale du fluide140 °F
TaperPompe à déchets
puissance14 HP
Type de bougie d'allumageF6TC
Capacité du réservoir de carburant0.95 gal
Capacité pétrolière0.316 gal
Gallons par heure27480 gal/h
MoteurUP190, 420 cm3
Type d'huile recommandéSAE 10W/30
Référence fabricant761205
Type de carburantEssence - Indice d'octane minimum 85
Cylindrée du moteur420 cm³
MarqueGlobal Industrial

Conformité et certifications

CertificationsCARB