Pompe à déchets portable à essence Global Industrial® GTP50A, entrée/sortie 2", 7 CV
Conçue pour le transfert haute pression, la récupération après inondation et d'autres applications générales, la pompe à déchets GTP50A est alimentée par un moteur à essence United Power-UP170 et conçue pour traiter des solides d'un diamètre maximal de 19 mm (3/4"). Elle est équipée de raccords d'aspiration et de refoulement de 50 mm (2"), d'un clapet anti-retour intégré et d'un châssis rigide qui protège la pompe tout en offrant un point d'ancrage pour le transport. D'une puissance de 7 chevaux, elle offre un débit maximal de 598 l/min (158 GPM). Les pompes à moteur thermique sont non submersibles et auto-amorçantes. Le moteur est équipé d'un capteur de niveau d'huile bas qui l'arrête automatiquement si ce niveau est insuffisant pour assurer une lubrification et un refroidissement adéquats.
Global Industrial
Référence :WB761204
Global Industrial® Pompe à eau portable à essence GTP50A, entrée/sortie 2", 7 CV
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$909.00
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
| Longueur | 20-5/16 po |
| Largeur | 17-1/8 po |
| Hauteur | 16-1/2 po |
| Poids | 78.5 lb |
| Raccord d'entrée | 2 po |
| Diamètre maximal des solides | 4 po |
| Taille du raccord de décharge | 2 po |
| Hauteur d'aspiration maximale | 26 ft |
Détails du produit
| Température maximale du fluide | 140 °F |
| Taper | Pompe à déchets |
| puissance | 7 HP |
| Type de bougie d'allumage | F6TC |
| Capacité du réservoir de carburant | 0.95 gal |
| Capacité pétrolière | 0.158 gal |
| Gallons par heure | 9480 gal/h |
| Moteur | UP170, 208 cm³ |
| Type d'huile recommandé | SAE 10W/30 |
| Référence fabricant | 761204 |
| Type de carburant | Essence - Indice d'octane minimum 85 |
| Cylindrée du moteur | 208 cm³ |
| Marque | Global Industrial |
Conformité et certifications
| Certifications | CARB |