Le tableau blanc magnétique mobile double face offre deux fois plus d'espace d'écriture fonctionnel qu'un tableau blanc mural traditionnel.
Nouvelles fonctionnalités de conception mises à jour :
- Quatre roulettes de 7,6 cm (dont 2 avec frein) facilitent le transport et la mobilité.
- Cadre plus épais et plus lourd pour une stabilité accrue
- Entretoise transversale améliorée de 1-1/2 po x 2 po pour une stabilité accrue
- Le serrage des molettes situées à chaque extrémité permet de desserrer et de verrouiller la planche en toute sécurité.
Le tableau pivote à 360° grâce à une charnière et se verrouille dans la position de votre choix pour différents angles de vision. Fabriqué en acier céramique e3 de haute qualité, il est résistant aux rayures, aux taches et aux bactéries. Sa surface en porcelaine offre une expérience d'écriture et d'effacement ultra-fluide, sans traces ni taches. Hauteur totale : 189 cm. Un plateau sur toute la longueur permet de garder marqueurs, effaceurs et autres accessoires à portée de main. Cadre en acier argenté thermolaqué.
Dimensions du plateau : 96 po L x 48 po H.
Dimensions hors tout : 99 po (L) x 22-1/8 po (P) x 77 po (H)