Prix : 1 509,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La longueur de flèche plus courte de cette grue de chariot élévateur est conçue pour être utilisée dans les zones d’espace serrées et restreintes. Chaque grue comprend des poches de fourche intégrale, une retenue de sécurité et 2 crochets de levage (un pivot, un rigide). La construction en acier soudé robuste présente une finition en émail durable résistante aux copeaux. 1 an de garantie limitée.
Charge maximale sur un seul hameçon :
Au crochet interne = 4000 lbs.
Au niveau externe crochet = 2750 lbs.
Point de crochet minimum = 32" ; Point de crochet maximum = 90".
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Charge maximale sur un seul hameçon :
Au crochet interne = 4000 lbs.
Au niveau externe crochet = 2750 lbs.
Point de crochet minimum = 32" ; Point de crochet maximum = 90".
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Longueur rétractée 55 in (139,7 cm)
- Allongé 93 in (236,22 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/4 x 2-5/8 in
- Hauteur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Capacité de poids 4000 lbs (1 818,18 kg)
- Poids 242 lbs (110 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Grue à flèche télescopique
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Télescopique
- Numéro de référence du fabricant 989045
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Global Industrial™ Shorty Telescoping Forklift Jib Boom Crane, 55-1/4 » - 93"L, 4000 Lbs. Cap.
1509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires