Prix : 2 799,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GLOBAL INDUSTRIAL STAINLESS STEEL MOBILE SCISSOR LIFT TABLE
La table de levage en acier inoxydable est idéale pour une utilisation dans les hôpitaux et les chambres propres.
Le positionnement mobile de travail Lift Table est construit en acier inoxydable pour soulever, positionner et transporter des charges lourdes dans les laboratoires corrosifs, les applications de restauration et de soins de santé. Durable Type 304 plate-forme en acier inoxydable et cadre avec des jambes de ciseaux galvanisés et l’assemblage de pompe offre une résistance maximale à la rouille. La pompe hydraulique à pied soulève la plate-forme à n'importe quelle hauteur dans sa plage de levage pour réduire le risque de blessure du levage et de la flexion. Pratique manuelle pression compensée valve offre lisse, contrôlée à l’abaissement. La table de levage est entièrement testée et inspectée avant l'expédition. Portable Scissor Lift roule facilement sur des roulettes en polyuréthane (2 pivotantes avec freins, 2 rigides). 1 an de garantie limitée.
La table de levage en acier inoxydable est idéale pour une utilisation dans les hôpitaux et les chambres propres.
Le positionnement mobile de travail Lift Table est construit en acier inoxydable pour soulever, positionner et transporter des charges lourdes dans les laboratoires corrosifs, les applications de restauration et de soins de santé. Durable Type 304 plate-forme en acier inoxydable et cadre avec des jambes de ciseaux galvanisés et l’assemblage de pompe offre une résistance maximale à la rouille. La pompe hydraulique à pied soulève la plate-forme à n'importe quelle hauteur dans sa plage de levage pour réduire le risque de blessure du levage et de la flexion. Pratique manuelle pression compensée valve offre lisse, contrôlée à l’abaissement. La table de levage est entièrement testée et inspectée avant l'expédition. Portable Scissor Lift roule facilement sur des roulettes en polyuréthane (2 pivotantes avec freins, 2 rigides). 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur de la plate-forme 35 in (88,9 cm)
- Largeur de la plate-forme 20 in (50,8 cm)
- Hauteur abaissée 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur surélevée 51 in (129,54 cm)
- Capacité de poids 800 lbs (363,64 kg)
- Poids 230 lbs (104,55 kg)
Détails du produit
- Opération Manuelle
- Assemblage requis Oui
- Type Table élévatrice à double ciseaux
- Quantité par paquet 1
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Type de roue Polyuréthanne
- Temps de levage Strokes 55
- Type d’ascenseur Hydraulique
- Marque Global Industrial
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant 989010
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Stainless Steel Mobile Scissor Lift Table 35 x 20 - 800 Lb Cap.
2799,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires