Prix : 759,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ Steel Planter, Noir
Planteur d’acier de qualité commerciale entièrement soudé est un excellent ajout à n’importe quel espace extérieur. L’acier recouvert de poudre est résistant et peut résister aux conditions météorologiques extrêmes. Les lattes de 2 po d’épaisseur renforcent la stabilité du planteur. Inclus est un revêtement noir lourd qui a une capacité de 14 gallons (sacs vendus séparément). Les trous sur le dessous du revêtement permettent un bon drainage de l’eau. Livré avec 4 pieds de nivellement réglable glisse.
Diamètre extérieur de l’anneau supérieur:: 30 »
Diamètre intérieur de l’anneau supérieur: 28 »
Diamètre de la base: 22 »
Dimensions globales totales: 30"W x 30"D x 26"H
Planteur d’acier de qualité commerciale entièrement soudé est un excellent ajout à n’importe quel espace extérieur. L’acier recouvert de poudre est résistant et peut résister aux conditions météorologiques extrêmes. Les lattes de 2 po d’épaisseur renforcent la stabilité du planteur. Inclus est un revêtement noir lourd qui a une capacité de 14 gallons (sacs vendus séparément). Les trous sur le dessous du revêtement permettent un bon drainage de l’eau. Livré avec 4 pieds de nivellement réglable glisse.
Diamètre extérieur de l’anneau supérieur:: 30 »
Diamètre intérieur de l’anneau supérieur: 28 »
Diamètre de la base: 22 »
Dimensions globales totales: 30"W x 30"D x 26"H
Poids &Dimensions
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Type Planteur
- Marque Global Industrial
- Emplacement de montage Portable
- Description Planteur de slat d’acier
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 695738BK
- Forme Rond
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Table de café extérieure ronde de 36 po, maille d’acier, noir
Article nº : 262080
Pas encore évalué
429,95 $
Table de™ pique-nique rectangulaire Industrielle Mondiale 6', Plastique Recyclé, Cèdre
Article nº : 695528
Pas encore évalué
1 779,00 $
Global Industrial™ Park Grill Barbecue au charbon de bois, dans le sol
Article nº : 695299
Pas encore évalué
378,95 $
Global Industrial™ Steel Slat Planter - Noir
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires