Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB988992

Diable inclinable pour bouteilles de gas Global Industrial™, capacité de 800 lb

Description du produit
✓ Supporte un poids allant jusqu’à 800 lb
✓ Équipé de deux roues en caoutchouc plein de 8" et de deux roulettes pivotantes en caoutchouc plein de 3"
✓ Chaînes de sécurité incluses pour plus de sécurité

Équipement de transport et autres applications lourdes avec le diable à cylindres basculant vers l’arrière « Global Industrial » ™. Ce diable est conçu pour transporter en toute sécurité des bouteilles de gaz (oxygène, acétylène, azote et autres) d’un diamètre de 12". Sa conception innovante à « inclinaison vers l’arrière » utilise 4 roues pour une plus grande stabilité et un effort moindre de la part de l’opérateur. Des chaînes de sécurité sont fournies pour fixer la bouteille au diable. La structure en acier tubulaire entièrement soudée garantit de nombreuses années de service. Montage facile. Garantie limitée d’un an.

PRIX PROMOTIONNEL
$242.17

était $345.95
Économisez $103.78 (30%)
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
Largeur40 po
Hauteur47 po
Capacité de charge800 lb
Poids36 lb
Diamètre de la roue8 & 3 po
Largeur de la plaque avant14 po
Profondeur de la plaque avant8 po
Diamètre du cylindre12 po

Détails du produit

Montage requisOui
TypeCylindre simple à inclinaison vers l'arrière
CouleurBleu
Pour les types de cylindresUniversel
Type de roue(2) Rigide, (2) Pivotant
MatériauAcier
Référence fabricant988992
Style de poignéePoignée incurvée
MarqueGlobal Industrial

Garantie

Garantie1 an