Prix : 2 835,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Ajuste entre 30 % et 90 % de plage d’humidité
✓ Comprend un filtre de rechange
✓ Capacité de pulvérisation: 450 pintes par jour
Créez rapidement et efficacement de l’humidité dans l’air avec l’humidificateur à ultrasons industriel™ Global. La brume froide avec humidificateur à ultrasons à double sortie crée des gouttelettes d’eau qui sont forcées par le ventilateur de sortir de l’appareil sous forme de brouillard froid. Comprend une fonction d’arrêt et de remplissage d’avertissement de niveau d’eau bas, une protection contre les retards du ventilateur et un flotteur d’entrée d’eau automatique pour remplir et arrêter le remplissage du réservoir. Mesures: 18-1/4"L x 24-3/4"P x 22-1/4"H. ETL / cETL Listed. Garantie limitée de 1 ans.
Le produit comprend également:
Un filtre pré-sédiment
Deux éléments filtrants (l’un est un remplacement de rechange)
Deux tuyaux d’entrée de 1/4 » x 19 » L
Capacité du réservoir: 53 pintes
110 volts, 730 watts
✓ Comprend un filtre de rechange
✓ Capacité de pulvérisation: 450 pintes par jour
Créez rapidement et efficacement de l’humidité dans l’air avec l’humidificateur à ultrasons industriel™ Global. La brume froide avec humidificateur à ultrasons à double sortie crée des gouttelettes d’eau qui sont forcées par le ventilateur de sortir de l’appareil sous forme de brouillard froid. Comprend une fonction d’arrêt et de remplissage d’avertissement de niveau d’eau bas, une protection contre les retards du ventilateur et un flotteur d’entrée d’eau automatique pour remplir et arrêter le remplissage du réservoir. Mesures: 18-1/4"L x 24-3/4"P x 22-1/4"H. ETL / cETL Listed. Garantie limitée de 1 ans.
Le produit comprend également:
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/4 po (46,36 cm)
- Profondeur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Hauteur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Poids 63 lbs (28,64 kg)
- Zone de couverture 1614 ft²
- Raccordement à l’approvisionnement en eau 1/4 en
- Longueur du cordon 14 pi (4,27 m)
Détails du produit
- Emplacement de montage Prise de courant double
- Gallons de réservoir d’eau 6-3/8 gal
- Puissance en watts 730 W
- Type Humidificateur industriel
- Capacité du réservoir d’eau 53 pintes
- Plage d’humidité de fonctionnement 30-90 (+ou-5 %)
- Matériau Acier
- Type de fiche NEMA 5-16P
- Sortie d’humidité 450 pintes par jour
- Tension 110 V
- Filtration Type Filtre à particules d’essence (PPF)
- Comprend 2 - 1/4 » Tuyaux de connexion, Filtre
- Affichage LED avec pavé tactile
- Watts haute 730 W
- Marque Global Industrial
- Consommation maximale d’eau 56-1/4
- Technologie de purification Brume fraîche
- Décibels 50
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 246138
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL/ cETL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Humidificateur à ultrasons industriel® mondial, brume froide avec double sortie 450 pintes par jour
2835,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires