Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB246135

Global Industrial® Humidificateur à ultrasons, brume froide, débit de 80 pintes par jour

Description du produit
✓ Permet de régler le taux d'humidité entre 30 % et 90 %
✓ Comprend un filtre de rechange
✓ Capacité de pulvérisation : 80 pintes par jour
Humidifiez l'air rapidement et efficacement grâce à l'humidificateur à ultrasons « Global Industrial » ™. Cet humidificateur à ultrasons à brume froide génère des gouttelettes d'eau qui sont propulsées par un ventilateur pour sortir de l'appareil sous forme de brume froide. Il est équipé d'un système d'arrêt d'urgence en cas de niveau d'eau insuffisant et d'une fonction de remplissage, d'une protection contre le retard du ventilateur, ainsi que d'un flotteur automatique à l'entrée d'eau qui gère le remplissage et arrête automatiquement le remplissage du réservoir. Dimensions : 13 3/4" de largeur x 23 5/8" de profondeur x 18 1/4" de hauteur. Certifié ETL/cETL. Garantie limitée d'un an.

Le produit comprend également :

  • Un filtre de pré-sédimentation
  • Deux cartouches filtrantes (dont une de rechange)
  • Deux tuyaux d'arrivée de 1/4" x 19" L
  • Capacité du réservoir : 38 pintes
  • 110 volts, 190 watts
  • PRIX
    $1,169.00
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
    Largeur13-3/4 po
    Profondeur23-5/8 po
    Hauteur18-1/4 po
    Poids40 lb
    Longueur du cordon14 ft
    Zone de couverture215 pieds carrés

    Détails du produit

    Type de filtrationFiltre à particules pour moteurs à essence (PPF)
    AffichageDEL Avec pavé tactile
    Emplacement de montagePrise simple
    Puissance190 W
    MatériauAcier
    Type de priseNEMA 5-16P
    Référence fabricant246135
    Plage d'humidité en fonctionnement30 à 90 (+ ou - 5 %)
    Technologie de purificationBrume fraîche
    MarqueGlobal Industrial
    TypeHumidificateur à ultrasons à haut débit
    Capacité du réservoir d'eau38 pintes
    CouleurBleu
    Hertz60 Hz
    Consommation maximale d'eau10
    Tension110 V
    ComprendTuyaux de raccordement de 2 - 1/4", filtre
    Lycée Watts190 W
    Sortie d'humidité80 pintes par jour
    Capacité du réservoir d'eau (en gallons)4 gal
    Décibels35

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    CertificationsETL/cETL