Souvent achetés ensemble
Prix : 61,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockez en toute sécurité les volants à la baie du Dock.
Le support Global Industrial™ Wheel Chock vous permet de stocker en toute sécurité les cales de roue là où elles sont nécessaires. Le cintre est titulaire de tous les styles de cales de roue et permet au conducteur de facilement les localiser et utiliser la cale conformément aux règlements de l’OSHA. Fabriqué en acier avec une finition époxy jaune pour une durabilité maximale, chaque titulaire est prépercé à accepter (4) ¼" montage des boulons (les boulons ne sont pas fournis). 1 an de garantie limitée.
Remarque : La largeur utilisable est de 10-3/4 ».
Le support Global Industrial™ Wheel Chock vous permet de stocker en toute sécurité les cales de roue là où elles sont nécessaires. Le cintre est titulaire de tous les styles de cales de roue et permet au conducteur de facilement les localiser et utiliser la cale conformément aux règlements de l’OSHA. Fabriqué en acier avec une finition époxy jaune pour une durabilité maximale, chaque titulaire est prépercé à accepter (4) ¼" montage des boulons (les boulons ne sont pas fournis). 1 an de garantie limitée.
Remarque : La largeur utilisable est de 10-3/4 ».
Poids &Dimensions
- Profondeur 7-7/16 po (18,89 cm)
- Largeur 12-7/8 po (32,7 cm)
- Capacité de poids 40 lbs (18,18 kg)
- Hauteur 6-7/16 po (16,35 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Murale
- Assemblage requis Non
- Type Cintre de cale de roue
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 989049
- Couleur Jaune
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
42,95 $
Global Industrial™ Wheel Chock Holder, 12-7/8"W x 7-7/16"D x 6-7/16"H
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires