Prix : 739,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le climatiseur de fenêtre compact de 10 000 BTU de Global Industrial™ refroidit une pièce jusqu’à 450 pieds carrés. Une télécommande fournie permet de définir le niveau de confort à votre convenance et de contrôler avec précision la température et ventilateur vitesse d’à travers la pièce. Comprend également le kit d'installation de fenêtre.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Mode minuterie de 24 heures
- Mode veille
- Mode Eco
- Mode de veille à l'auto-dépannage
- Rappel de nettoyeur de filtre
- Louvers multidirectionnels
- Redémarrage automatique
Poids &Dimensions
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Profondeur 15-1/4 po (38,74 cm)
- Hauteur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Poids 61,7 lbs (28,05 kg)
- Zone de couverture 450 ft²
- Largeur de fenêtre Min/Max 23 / 36 po
- Hauteur de la fenêtre Min/Max 14,5 po (36,83 cm)
- Longueur du cordon 5,9 pi (1,8 m)
Détails du produit
- CFM Moyen 229 CFM
- BTU refroidissement 10000
- Circuit d’ampli 10,8 A
- Nombre de vitesses 3
- Fluide frigorigène R32
- Refroidissement des ampères 7,3 A
- CFM Faible 212 CFM
- Compresseur Lra 35
- CFM 212/229/282 CFM
- Refroidissement de la plage de température 64 à 109 ° F
- Tension 115 V
- Type de compresseur Rotary
- Commande à distance Inclus
- CFM haute 282 CFM
- Phase 1
- Comprend Kit de fenêtres, contrôle Romote
- Watts Refroidissement 840 W
- Charge de réfrigérant 13,4 oz
- Déshumidification 2,5
- Type de cordon d’alimentation Fiche de Type LCDI
- Marque Global Industrial
- hertz 60 Hz
- Décibels 66
- Numéro de référence du fabricant 293069
- Compresseur RLA 5,9
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- Label Energy Star Non
- Certifications UL, cUL Listed
- Indice d’efficacité énergétique (EER) 12,1
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Climatiseur de fenêtre industriel™ Global, 10 000 BTU, 115V, Wi-Fi activé
739,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires