Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Vente de marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB641751

Global Industrial Autolaveuse de sol à batterie ™, largeur de nettoyage de 33 cm

Description du produit
✓ Taux de couverture de 5 240 pi² par heure
✓ Largeur de nettoyage de 33 cm (13 po) pour une meilleure couverture en moins de temps
✓ (2) batteries 12 V 36 Ah incluses pour une autonomie de 2,5 heures

Le Global Industrial L'autolaveuse automatique à batterie™ assure un entretien ergonomique des sols pour les propriétés commerciales, les installations sportives, les gymnases, les écoles et autres environnements. Fabriquée en polyéthylène rotomoulé, cette autolaveuse est alimentée par un moteur de 0,34 CV (puissance maximale) offrant 120 tr/min et une aspiration de 0,34 CV pour les applications de nettoyage intensives. Elle est dotée d'une fonction d'assistance au patin qui facilite la progression de la machine grâce à la friction du patin de lavage contre le sol, appliquant ainsi 66 % de sa surface de contact avec le sol. lb La pression du disque est réglable. Il suffit d'incliner l'autolaveuse vers l'avant pour que le disque rotatif entre en contact avec le sol. Résistante à la corrosion et aux chocs, cette autolaveuse est équipée d'une poignée en plastique moulé, réglable en hauteur et pliable pour faciliter le transport et le rangement.

  • Son boîtier plus compact et son poids de 30 kg permettent son utilisation dans des espaces restreints.
  • La raclette rotative à ressort de 17 pouces de large garantit qu'elle est toujours dans la bonne position pour recueillir l'eau.
  • Réservoirs de solution de 2,6 gallons et de récupération de 4 gallons
  • Tampon applicateur et raclette inclus
  • Brosse et tampons de nettoyage vendus séparément
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $5,185.00

    était $5759.00
    Économisez $574.00 (10%)
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
    Longueur25-1/5 po
    Largeur18 po
    Hauteur43-1/2 po
    Poids165 lb
    Ascenseur d'eau18 po
    Largeur de nettoyage13 po
    Pression du coussinet66 lb
    Largeur de la raclette17 po
    Rayon de braquage24.4 °

    Détails du produit

    Assemblage requisNon
    Capacité du réservoir de solution2.6 gal
    Capacité de nettoyage5,240 pieds carrés/heure
    Source d'alimentationBatterie
    PuissanceBrosse : 250 W / Moteur d'aspiration : 250 W
    MatérielPlastique
    Référence fabricant641751
    Capacité du réservoir de récupération4 gal
    Autonomie de la batterie2.25 h
    MarqueGlobal Industrial
    Type de batterie12 V x 36 Ah
    TaperAutolaveuse à batterie autoportée
    Moteur à vide0.34 HP
    CouleurBleu
    Système d'entraînementPad Assist
    Nombre de piles2
    Tension12 V
    Batteries12V x 36 Ah (2)
    décibels69
    Régime du moteur à balais120 rpm

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETL (pour chargeur)