Prix : 2 809,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 2 809,00 .
- Achetez 2-5 2 625,00 .
- Acheter 6+ 2 539,00 .
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce support à simple face gris acier massif supporte de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 36 " supporte 800 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception à simple face permet de se positionner dos à dos avec d’autres racks compatibles. Comprend 10 bras droits avec lèvre de 2 " pour retenir les approvisionnements. Les dimensions sont de 72"W x 46"D x 10'H. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
- Longueur du bras 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 10300 lbs (4 681,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 10
- Capacité du bras 800 lbs (363,64 kg)
- Devoir Lourdes
- Type Unité de starter
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 320824
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Single Side Heavy Duty Cantilever Add-On Rack, lèvre 2 », 72"Lx46"Dx120"H
Article nº : 320824A
Pas encore évalué
1 509,00 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 36 pouces, lèvre de 2 pouces, 800 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812209
Pas encore évalué
94,95 $
489,95 $
Démarreur de rack cantilever industriel™ monoface global, lèvre 2 », 72"Lx46"Dx120"H
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires