Prix : 699,00 $
Les clients ont également été consultés
Cric hydraulique de chariot élévateur est conçu pour augmenter votre chariot élévateur lorsque vous effectuez l’entretien et les réparations. Extra-faible 2-1/2" ramasser point et un tampon de deux positions ascenseur permet d’accéder aux points difficiles d’accès en vertu de votre chariot élévateur. Levée maximale des 16" fournit la pièce nécessaire pour exécuter une variété de réparations. Comprend une pompe hydraulique spécialement conçue avec des phoques allemands, composants internes chromé et construction en acier robuste pour une durabilité maximale. La poignée amovible offre une maniabilité facile. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur surélevée 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 8800 lbs (4000 kg)
- Hauteur abaissée 2-1/2 po (6,35 cm)
- Poids 73 lbs (33,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Temps de levage Coups de pompe 45
- Type Chariot élévateur hydraulique Jack
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 988869
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : TIM
Date de : Août 27, 2021
-
Reviewer : DION
Date de : Janvier 08, 2021
Votre commentaire :
Grand produit en vaut la peine. -
Reviewer : PO #
Date de : Décembre 20, 2020
Votre commentaire :
Grand prix et la qualité semble bonne aussi. -
Reviewer : Hedy
Date de : Avril 03, 2020
Votre commentaire :
Fait ce qu’il est destiné à faire à un prix très raisonnable. -
Reviewer : CARL
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Bon rapport qualité /
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
C’est jack ANSI certifié ?
Question posée par : Bob, 08, 2017 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Bob, oui cette prise est certifié au format ANSI. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Supports à cric pour chariot élévateur (paire) Global Industrial™, capacité de 26 000 lb
Article nº : 988870
Pas encore évalué
165,95 $
129,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires