Global Industrial™ CHANTIERS DE LEVAGE HYDRAULIQUES POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS (PAIRE)
Les chantiers de levage sont conçus pour maintenir votre chariot élévateur en position relevée lors des opérations de réparation et d'entretien. L'ensemble comprend deux chantiers de levage équipés de goupilles de fixation traitées thermiquement pour un réglage facile de la hauteur. De construction robuste en acier, ils présentent une base large assurant une grande stabilité. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB988870
Chandelles pour chariots élévateurs Global Industrial™ (paire) – Capacité : 26 000 lb
Donner son avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$146.97était $209.95
Économisez $62.98 (30%)
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
| Hauteur réduite | 9-1/2 po |
| Hauteur surélevée | 15-3/4 po |
| Capacité de charge | 26,000 lb |
| Poids | 29 lb |
Détails du produit
| Montage requis | Non |
| Type | Paire de chandelles de levage |
| Matériau | Acier |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | 988870 |
| Marque | Global Industrial |
Garantie
| Garantie | 1 an |