Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives SUCCÈS DE VENTE
Global Industrial

Référence :WB695259

Global Industrial Tableau blanc magnétique en verre, 183 cm (L) x 122 cm (H)

Description du produit
✓ La surface en verre trempé de 4 mm empêche les images fantômes et les taches.
✓ La force magnétique permet de fixer de petits objets et instruments magnétiques.
✓ Ne tache pas, ne se bosselle pas et ne se raye pas

Le Global Industrial Le tableau blanc magnétique en verre offre un design élégant et moderne à votre espace de travail. Fabriqué en verre trempé de 4 mm d'épaisseur, ce tableau possède un fond blanc pour une visibilité optimale et un support en acier galvanisé compatible avec les aimants puissants. Il est équipé de fixations murales en acier inoxydable de 2,5 cm de diamètre, créant un espace de 3,2 cm entre le mur et le tableau. Conçu pour durer, ce tableau est idéal pour les écoles, les bureaux et bien plus encore.

  • Comprend le matériel de montage, un chiffon magnétique bleu effaçable, (4) marqueurs effaçables à sec, une gomme, un porte-marqueur en acrylique et (4) aimants robustes.
  • Les angles sont arrondis pour plus de style et de sécurité.
  • Cette carte est uniquement compatible avec des aimants puissants capables de se fixer sur une plaque d'acier située derrière une vitre épaisse.
  • PRIX PROMOTIONNEL
    $559.00

    était $695.00
    Économisez $136.00 (20%)
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
    Largeur72 po
    Profondeur16 po
    Hauteur48 po
    Poids74.8 lb
    Dimensions du plateau (L x H)72 x 48 po

    Détails du produit

    TaperTableau blanc en verre
    CouleurBlanc
    Matériau de surfaceVerre
    StyleTableau de verre
    Méthode de montageMontage en surface
    DescriptionTableau magnétique en verre
    Quantité par paquet1
    Matériau du cadresans cadre
    Référence fabricant695259
    MagnétiqueOui
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie3 année