Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB812413

Global Industrial ™ DEL Projecteur de quai, 30 W, 3 000 lumens, interrupteur marche/arrêt, câble de 2,7 m avec prise

Description du produit
✓ 20 LED à faible consommation d'énergie fournissent 3000 lumens
✓ Boîtier en aluminium thermolaqué et lentille en polycarbonate
✓ Cordon de 2,74 m avec prise de terre intégrée

Le Global Industrial ™ DEL Le projecteur de quai offre un éclairage et une visibilité accrus sur les quais de chargement et à l'intérieur des remorques lors des opérations de chargement et de déchargement, améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité. Il est équipé d'un câble d'alimentation de 2,74 m (9 pi) avec une prise triple à mise à la terre permettant de brancher d'autres appareils électroniques sur la même prise. Un support à étrier simple permet une installation murale, sur des colonnes, au plafond ou sur toute surface plane, avec une inclinaison réglable pour un positionnement précis du faisceau. Conçu pour résister aux environnements difficiles des entrepôts, son boîtier est fabriqué en aluminium léger et robuste avec une lentille en polycarbonate protégée contre les UV. Certifications ETL, cETLus, FCC et DLC 5.0. Garantie limitée de 5 ans.

  • angle de faisceau de 15°
  • La température de couleur de 5000K ressemble à la lumière du jour.
  • Le boîtier est résistant aux chocs et certifié IP65, ce qui le rend étanche à la poussière et à l'eau.
  • L'interrupteur marche/arrêt protégé permet une utilisation en toute sécurité même en milieu humide.
  • Plage de températures de fonctionnement : -4 à 175 °F
  • PRIX
    $229.95
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
    Longueur du cordon9 ft

    Détails du produit

    TaperTête de feu de quai
    Température de couleur5000 K
    CouleurJaune
    Puissance30 W
    Tension277 V
    Matériau des lentillesPolycarbonate
    Quantité par paquet1
    Référence fabricant812413
    Type d'ampouleDEL
    lumens3200
    MarqueGlobal Industrial

    Conformité et certifications

    CertificationsETL, cETLus, FCC, DLC 5.0