Ventes : 1 888 645 0878
en-CA
Canada - Anglais
Anglais
cocher sélectionné



Marques exclusives
Global Industrial

Référence :WB761221

Global Industrial Fontaine à eau extérieure avec deux niveaux et station pour animaux, en acier inoxydable

Description du produit
✓ 2 fontaines à eau potable, 1 station de remplissage de bouteilles, 1 fontaine pour animaux
✓ Fontaines à eau résistantes au vandalisme avec protections de capot
✓ Construction en acier inoxydable 316 résistant à la corrosion

Offrez une hydratation fraîche et facile d'accès aux personnes et aux animaux domestiques d'une simple pression sur un bouton grâce à la fontaine à eau et remplisseur de bouteilles Global Industrial™ d'extérieur, robuste et en acier inoxydable. Équipée de deux robinets classiques, d'une station de remplissage de bouteilles pour une option écologique et d'un point d'eau à hauteur d'animal à l'arrière. Sans filtre ni réfrigération, cette fontaine nécessite peu d'entretien et aucun raccordement électrique. Veuillez vérifier la réglementation locale concernant l'installation, la plomberie et l'évacuation des eaux. Garantie limitée d'un an.

  • Activation par bouton-poussoir simple et intuitive
  • Des vis inviolables sécurisent tous les compartiments
  • Conçu pour une pression d'eau d'entrée de 20 à 105 PSI
  • Plaque de montage au sol pré-percée
  • Conforme aux normes ADA
  • PRIX
    $6,045.00

    1
    1
    Expédié sous 1 jour ouvrable
    Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.

    Poids et dimensions

    Largeur47-3/4 po
    Profondeur28-3/8 po
    Hauteur60-1/4 po
    Poids143 lb
    Taille du drain1-1/4 po
    Taille de l'entrée d'eau8 po

    Détails du produit

    Point de remplissage d'eauSupérieur
    RéfrigéréNon
    Stations pour animaux de compagnie1
    CouleurArgent
    Stations de remplissage d'eau1
    Résistant au gel/gelNon
    Nombre de stations4
    MatérielAcier inoxydable 316
    Stations de bulles standard2
    Référence fabricant761221
    FiltreNon
    Type d'installationSol
    Résistant au vandalismeOui
    Activation de la fontaineBouton-poussoir
    MarqueGlobal Industrial