recyclage Ce réceptacle permet de jeter facilement les canettes et les bouteilles. Entièrement soudé, il est robuste et durable grâce à son corps en acier plat recouvert d'une peinture en poudre polyester qui dissuade les graffitis et le vandalisme. recyclage Logos sur le couvercle et autocollant RECYCLE sur le corps pour une identification claire. Bande métallique sur le dessus pour plus de solidité. recyclage Cette poubelle résiste aux conditions climatiques extrêmes, ce qui la rend idéale pour les parcs, les universités, les complexes d'appartements et de bureaux, ainsi que pour les rues de la ville. Le conteneur à déchets recyclables comprend un câble de sécurité, un kit d'ancrage et un sac poubelle rigide en plastique noir. Capacité : 136 litres.
Ajoutez notre socle de poubelle à lattes métalliques pour un entretien plus facile.
Global Industrial
Référence :WB641365RBL
Global Industrial ™ Parquet extérieur à lattes en acier recyclage Bidon avec couvercle multijet, 36 gallons, bleu
Rédiger un avis
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX PROMOTIONNEL
$929.00était $1029.00
Économisez $100.00 (10%)
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
| Largeur | 28 po |
| Profondeur | 28 po |
| Hauteur | 36 po |
| Ouverture d'élimination | 6 po |
| Diamètre | 28 po |
Détails du produit
| Taper | à lattes recyclage Peut |
| Matériau de doublure | Plastique |
| Nombre de postes vacants | 4 |
| Couleur | Bleu |
| Ouverture | 4 x 6" Dia. |
| Couvercle | Oui |
| Capacité | 36 gal |
| Type de couvercle | Couvercle multi-flux |
| Matériel | Acier |
| Référence fabricant | 641365RBL |
| Intérieur/Extérieur | Extérieur |
| Documents acceptés | matières recyclables mélangées |
| Collection | Collection de lattes en acier |
| Marquage des conteneurs | Recycler |
| Forme | Rond |
| Marque | Global Industrial |