Balai à pousser : ramasse les copeaux de métal, les clous, le papier, les feuilles, les canettes de soda et bien plus encore.
Cette balayeuse manuelle ramasse les emballages en plastique et en papier (ne convient pas aux fines particules de poussière). Son corps robuste en polyéthylène est doté d'une poignée pliable en acier tubulaire. Sa largeur de nettoyage de 81 cm (32 po) offre une capacité de 1 580 m² (17 000 pi²) par heure pour une productivité maximale. Légère et facile à manœuvrer, elle est équipée d'un système à 4 brosses pour une aspiration efficace des débris. Son bac de 34 litres (9 gallons) se vide facilement. Ses roues arrière permettent de monter les escaliers. La hauteur réglable assure un nettoyage efficace sur différents types de sols durs. Dimensions pliée : 61 cm (24 po) L x 86 cm (34 po) P x 36 cm (14 po) H. Garantie limitée d'un an.
Global Industrial
Référence :WB442972
Global Industrial Balai à pousser ™, largeur de nettoyage de 81 cm
|
Questions et réponses (0)
Description du produit
PRIX
$769.00
1
1
En stock, expédié sous 3 à 4 jours
Ajouter ou modifier le(s) code(s) postal(aux)
Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez notre politique de retour.
Poids et dimensions
| Poids | 30 lb |
| Largeur de nettoyage | 32 po |
Détails du produit
| Taper | Marche arrière |
| Source d'alimentation | Manuel |
| Matériel | Plastique |
| Description | Balayeuse industrielle à pousser |
| Couleur | Jaune |
| Référence fabricant | 442972 |
| Nombre de brosses | 4 |
| Capacité de la trémie | 9 gal |
| Capacité de nettoyage | 17,000 pieds carrés/heure |
| Marque | Global Industrial |