Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
selectedCheck



Marques exclusives SOLDES
Global Industrial

Référence :WB641441RBL

Global Industrial™ Bouteilles et bidons recyclage , couvercle pour bidons de 35 et 55 gallons, bleu

Description du produit
recyclage Ce n'est pas une goutte d'eau dans l'océan avec le couvercle pour poubelle « Global Industrial ™ Square » recyclage . Fabriqué en polyéthylène solide et résistant à la corrosion, qui ne se déforme pas, ne se fissure pas et ne se tord pas avec le temps, ce couvercle offre un moyen abordable et pratique de faciliter la gestion des déchets ( recyclage ) dans votre bureau ou votre lieu de travail.

  • Finition bleue.
  • Forme carrée.
  • recyclage les récipients sont vendus séparément.

  • Ce couvercle est spécialement conçu pour s'adapter aux poubelles carrées « Global Industrial » de 35 gallons (641439RBL) et 55 gallons (641440RBL) de la gamme « recyclage ». Il est doté d'une ouverture clairement délimitée pour les bouteilles et les canettes. Garantie standard d'un an. 20,14" de largeur x 20,14" de longueur x 6" de hauteur.

    PRIX PROMOTIONNEL
    $66.95

    était $77.95
    Économisez $11.00 (14%)
    1
    1
    Expédition le jour même
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Longueur7
    Largeur20-1/7 po
    Hauteur6 po

    Détails du produit

    Typerecyclage Couvercles pour bouteilles et canettes
    CouleurBleu
    À utiliser avec641439RBL/641440RBL
    Capacité35 et 55 gallons
    MatériauPlastique
    Quantité par emballage1
    Référence fabricant641441RBL
    Intérieur/ExtérieurIntérieur/Extérieur
    FormeCarré
    MarqueGlobal Industrial