Ventes : 1 888 645 0878
fr-CA
Canada - Anglais
Anglais
coché



Marques exclusives Nouveaux produits
Global Industrial

Référence :WB761217

Fontaine à eau réfrigérée avec filtre, graphite/acier inoxydable, de la marque Global Industrial

Description du produit
✓ Comprend un filtre prêt à l'emploi pour les PFAS et les microplastiques
✓ Le socle en plastique ABS graphite texturé et le bac en acier inoxydable brossé sont résistants à la rouille
✓ Porte d'accès à clé ne nécessitant aucun outil pour le remplacement des filtres

Une gorgée d'eau fraîche et rafraîchissante à portée de main grâce à la fontaine à eau réfrigérée « Global Industrial » ™. Équipée d'un filtre garantissant une eau pure et fraîche, ainsi que de commandes tactiles faciles à utiliser situées à l'avant et sur les côtés pour un accès rapide et pratique, cette fontaine à eau murale vous permet de vous réhydrater facilement tout au long de la journée. Il suffit d’utiliser votre coude ou votre avant-bras pour faire couler l’eau en jet laminaire depuis le bec verseur flexible et sécurisé, et vous verrez que l’eau stagnante s’écoule rapidement grâce au système de vidange intégré. Brevets délivrés et autres brevets en instance

  • Filtre à eau d'une capacité de 3 600 gallons, conçu pour éliminer les PFAS et les microplastiques, afin de répondre à tous vos besoins en matière de filtration : filtration totale des PFAS (réduction du PFOA, du PFOS, du PFNA, du PFHxS et du PFHpA) et conformité aux normes NSF/ANSI 42, 53 et 401
  • DEL clignotent pour signaler qu'un changement de filtre est imminent
  • Les emplacements de pré-installation de la plomberie et de l'électricité, conformes aux normes du secteur, permettent de remplacer facilement les équipements existants.
  • Le compresseur bénéficie d'une garantie limitée de 5 ans.
  • À utiliser uniquement à l'intérieur
  • PRIX
    $1,589.00

    1
    1
    Expédition le jour même
    Ajouter ou modifier un ou plusieurs codes postaux
    Retours faciles en ligne ou par téléphone. Consultez la politique de retour

    Poids et dimensions

    Largeur18 po
    Profondeur18-7/8 po
    Hauteur19-3/8 po

    Détails du produit

    RéfrigéréOui
    Puissance frigorifique8 gal/h
    CouleurGris
    Intensité1.9 A
    Hertz185 Hz
    Pour une utilisation en extérieurNon
    Nombre de stations1
    Tension115 V
    MatériauAcier inoxydable
    Mastic pour vitrageNon
    Référence fabricant761217
    FiltreOui
    Type d'installationSur le mur
    Résistant au vandalismeNon
    Mise en service de la fontaine à eau/du distributeur d'eauBarres de poussée Easy-Touch
    MarqueGlobal Industrial

    Garantie

    Garantie1 an

    Conformité et certifications

    Conforme à l'ADAOui
    Certifié NSFOui